帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 43492926 品番 No.6671
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。

用途
半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)
プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。
静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする