コクゴ
コクゴの 電子・基板用テープ
コクゴの ガラス/セラミックテープ
ガラステープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個(30m)
注文コード
43493635
品番
7036-02
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。
※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
テープ幅(mm)
32
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.6
使用温度範囲(℃)
260
最高使用圧力
2MPa(20kgf/cm
2
)
最高使用温度(℃)
260
許容PV値(MPa・m/s)
16.5