曜日別特売
VFS1120-3DO-01T V Series(VFS1120) SMC 43494395

 

VFS1120-3DO-01T V Series(VFS1120) SMC 43494395
VFS1120-3DO-01T V Series(VFS1120) SMC 43494395

V Series(VFS1120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
NPTF1/8
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
注文コード
43494395
品番
VFS1120-3DO-01T
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする