コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 架台/スタンド/ホルダー類
コクゴの 実験研究用クランプ
両開きクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43495288
品番
-
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
材質:特殊合金(ビニール被覆)
締付範囲(mm)
5〜80
サイズ
中
柄径×長さ(mm)
Φ12×190