コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの 滴瓶/スポイト瓶
点滴瓶
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
43495595
品番
NP-110
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
滴下タイプの小型容器です。
容量(mL)
110
寸法(mm)
Φ40×114
材質(本体)
高密度ポリエチレン
材質(キャップ)
ポリプロピレン
用途
美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。