コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの 滴瓶/スポイト瓶
点滴瓶
(1件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
43495638
品番
TP-5
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
滴下タイプの小型容器です。
容量(mL)
6
寸法(mm)
Φ20×35
材質(本体)
低密度ポリエチレン
材質(キャップ)
ポリエチレン
用途
美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
材質(ノズル)
ポリエチレン