コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの 滴瓶/スポイト瓶
点滴瓶
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
25
材質(本体)
低密度ポリエチレン
材質(キャップ)
ポリエチレン
材質(ノズル)
ポリエチレン
注文コード
43495656
品番
TP-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
容量・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
滴下タイプの小型容器です。
容量(mL)
25
寸法(mm)
Φ24×79
材質(本体)
低密度ポリエチレン
材質(キャップ)
ポリエチレン
用途
美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
材質(ノズル)
ポリエチレン