コクゴ
コクゴの 加熱・冷却・クーラーボックス
コクゴの 加熱/冷却機器
コクゴの ラバー/リボンヒーター
リボンヒーター
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1巻(1500mm)
注文コード
43496286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。
電圧調整器または温調器をご使用下さい。
使用温度規規格:Max400℃
電気容量(W)
100
長さ(mm)
1500
幅(mm)
20
電圧(V)
100