スーパーノーバー ホットプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43508037 品番HP88850190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

読みやすいLEDのRPMディスプレイ
プログラム機能(昇温、温度設定)と設定保存
P100温度プローブ標準装備、温度ディスプレイ分解機能あり

用途
30℃-540℃までの幅広い温度設定範囲での加熱実験。
薬学/生命工学 学術的研究等の実験
温度範囲(℃)10インチ セラミック(室温+5-400、室温25)、7インチ アルミニウム(室温+5、 -300、室温25) 使用荷重(kg)トッププレート上:11.3 表面温度(℃)セラミック 540/アルミニウム 300 材質(トッププレート)セラミック、アルミニウム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43508037 HP88850190 42650257 HP88850190 ホットプレート スーパーノーバー 三商 ホットプレート スーパーノーバー 三商 1個 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする