コクゴ
コクゴの 加熱・冷却・クーラーボックス
コクゴの バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
コクゴの 実験研究用バーナー
ロマンアルトバーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43508274
品番
No.1A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
台座(Φ80mm)裏面には、転倒しにくいようゴムラバーを取り付けました。焼付け塗装仕上げで、従来のバーナーに比べ操作が簡単です。
パイプ外径(Φmm)
17
先端外径(Φmm)
21
全高(mm)
約160
質量(g)
約700
仕様
コック有り