コクゴ
コクゴの 加熱・冷却・クーラーボックス
コクゴの バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
コクゴの 実験研究用バーナー
ロマンアルトバーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43508308
品番
No.2B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。
パイプ外径(Φmm)
17
先端外径(Φmm)
28
全高(mm)
約180
質量(g)
約770
仕様
コック有り