コクゴ
コクゴの 汎用管継手
コクゴの くい込み管継手・インサート管継手
ブレードロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512648
品番
TBS-0309
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
ねじの種類
R
寸法D1(Φmm)
15.2
寸法D2(Φmm)
10.6
寸法d(Φmm)
7
寸法B(Φmm)
15
寸法A(Φmm)
9
寸法R
3/8
寸法HEX(mm)
24