ブレードロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43512754 品番 TBS-0619
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

ねじの種類R 寸法D1(Φmm)26.2 寸法D2(Φmm)21 寸法d(Φmm)17 寸法B(Φmm)26 寸法A(Φmm)19 寸法R3/4 寸法HEX(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする