アキレス フラーレ 透明・防炎性粉ふり【特長】
解反性(巻物の剥がれやすさ)・作業性向上優れた防炎性能で実績のあるアキレスフラーレ。
現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。
防炎性能はそのままに、カーテン制作や養生現場での使い勝手が良くなります。
【仕様】
規格:0.3mm厚×1830mm×30m巻
防炎性:消防法施行令第4条の3に適合【ご注意】
防火性能を持っていますが自己消火性であり、火のなかでは燃えます。
透明性は紫外線暴露による劣化や、経時変化で悪くなっていきます。ご使用の状況により早めにお取り替えください。
塩化ビニールは特性上ご使用環境により寸法が変化致します。