ワカメ・コンブ用漁具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43517679 品番ステンレス浮鎌
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

養殖用ワカメやコンブ採取用のステンレス製の鎌。万が一海に落としても浮く。その他にロープを切ったり、草刈り鎌としても最適。

用途ワカメ・コンブ・ロープ・草刈り用鎌 柄径(Φmm)30 刃幅(mm)30 材質(柄部)木・プラスチック 全長(cm)32 材質(刃)ステンレス 刃長(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雑漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする