INS MINI25 RILAKKUMA チェキ instax mini 25 フジフイルム 43517776

チェキ instax mini 25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43517776 品番INS MINI25 RILAKKUMA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キュートなボディに便利な機能が満載!
プリントの仕上がりを明るめ・暗めに調整できる「濃淡コントロール機能」。
2つのボタンを採用し、「タテ撮り」「ヨコ撮り」自由自在。
背景きれいフラッシュ搭載。人物も背景も明るく撮れる!
接写レンズ付き。花や小物、スイーツなどを撮りたいときに!
自撮りも安心!セルフショットミラー付き。

セット内容接写レンズ、ハンドストラップ、リチウム電池CR2×2本、保証書 質量(g)275(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別) タイプリラックマ 電源リチウム電池 CR2×2本/撮影可能パック数 約30パック(メーカー試験条件による) 本体外形寸法(mm)112×121×51(突起部除く) シャッタープログラム式電子シャッター 1/3〜1/400秒、2シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き 撮影範囲実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き、電動2点切り替え(通常モード0.5m〜2.5m/遠景モード2.5m〜∞) フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)/強制発光モード(背景きれいフラッシュ) 充電時間0.2秒〜5秒(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離0.5m〜2.5m レンズ構成沈胴式フジノンレンズ2群2枚 f=60mm 1:12.7 電動式 露光調節自動調整 連動範囲 LV5.0〜15.5(ISO 800)、濃淡コントロール ±2/3EV 液晶表示フィルムカウンター(残数表示式)/遠景モード/濃淡コントロール/強制発光モード 使用フィルム富士フイルムインスタントカラーフィルム instax mini (別売) フィルム寸法(mm)86×54 画面寸法(mm)62×46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする