ANCAP(アンカップ)
ANCAP(アンカップ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ANCAP(アンカップ)の グラス・食器・カトラリー
ANCAP(アンカップ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
MilanoCentraleオーバルプラター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43520059
品番
3300-0765
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Maurizio Durantiにデザインされたシリーズ。伝統的なイタリアンデザインに挑戦したような、研ぎ澄まされたシェイプです。
長辺(mm)
320
短辺(mm)
210
高さ(mm)
36
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
32