カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白磁楕円スタック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×87×30
注文コード
43522283
品番
0801-6017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×87×30