曜日別特売
1002-0028 ZEN黒マットカスタートレー(タモ材) カネ大白木屋 43526185

※トレーのみ

ZEN黒マットカスタートレー(タモ材)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43526185品番1002-0028
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

お求めやすい価格と、シンプルな定番形状が魅力の中国製食器シリーズです。

材質木製高さ(mm)15短辺(mm)87長辺(mm)205寸法(cm)20
注意
※トレーのみ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする