カネ大白木屋
窯変孔雀リムプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×33
290×33
252×26
213×25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43526937
品番
0406-6020
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×33
寸法(cm)
29