カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カヌーボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43527314
品番
0410-0156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×62×83