カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
朝鮮唐津楕円皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43535486
品番
0407-0738
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
長辺(mm)
260
短辺(mm)
135
高さ(mm)
45
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
9.0寸