※1-2-M19-2-VHS400-500 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43539992
品番
VHS401-N04-X116
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
(X116) ハンドル:赤色
ボディサイズ
(4) 1/2
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
接続方式
(1) 右側1(P)
塗装色
(X116) ハンドル:赤色
配管接続方向
(1) 右側1(P)
CADデータダウンロード