※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332E)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
M
注文コード
43545014
品番
VK332E-4DZ-M5
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
使用流体
空気