Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 斧
シンプレックススプリッティングアックス用斧刃
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43546589
品番
3210.751
参考基準価格(税別)
¥9,773
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ハウジングへの組み込み方法で特許取得
用途
斧刃3210.751は鋳鉄製ハウジング3011.750とのみ組み合わせ可能!
材質
インサート:高品質炭素鋼、鍛造、熱処理プラスチック製ソケット付
寸法(mm)
100
質量(g)
930 サイト:1070
頭径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。