画像準備中

KSCPG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43548339 品番 KSCPG10-25
参考基準価格(税別)¥11,630 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
歯数25 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)1.68 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理歯部以外黒染 穴径A(Φmm)20 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17 歯幅E(mm)30 転位係数0.124 ボス径B(Φmm)70 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯先円直径D(Φmm)86.73 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)250 基準円直径C(Φmm)79.58 組立距離(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする