歯数25
仕様追加工:可能
形状S1
質量(kg)0.25
ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)
表面処理歯部以外黒染
穴径A(Φmm)10
圧力角(°)20
材料SCM440
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50〜60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.04、上限:0.14
歯幅E(mm)15
転位係数0.438
ボス径B(Φmm)35
ボス長F(mm)15
全長G(mm)30
歯先円直径D(Φmm)44.37
中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)125
基準円直径C(Φmm)39.79
組立距離(mm)39