KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KSG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
43548409
品番
KSG1.5-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
歯数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S1
質量(kg)
0.12
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
10
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.08、上限:0.16
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
24
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
歯先円直径D(Φmm)
33
基準円直径C(Φmm)
30