画像準備中

KSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43548454 品番 KSG1.5-40
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
モジュール1.5 歯数40 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)0.51 表面処理歯部以外黒染 穴径A(Φmm)15 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)50 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 歯先円直径D(Φmm)63 基準円直径C(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする