KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KSG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
注文コード
43548594
品番
KSG2-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,120
この商品は
歯数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
25
仕様
追加工:可能
形状
S1
質量(kg)
0.42
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
15
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
40
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
36
歯先円直径D(Φmm)
54
基準円直径C(Φmm)
50