KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KSG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
注文コード
43548689
品番
KSG3-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,860
この商品は
歯数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
36
仕様
追加工:可能
形状
S1
質量(kg)
2.96
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
25
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
90
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
歯先円直径D(Φmm)
114
基準円直径C(Φmm)
108