画像準備中

KSSCP 調質平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード43548707 品番KSSCP10-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,930
この商品は歯数など4種類から選べます 他の種類を見る
歯数20 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)0.99 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理黒染 穴径A(Φmm)15 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯面硬度225〜285HB 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)50 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯先円直径D(Φmm)70.03 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200 基準円直径C(Φmm)63.66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする