画像準備中

KSSCP 調質平歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43548716 品番 KSSCP10-25
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
歯数25 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)1.49 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理黒染 穴径A(Φmm)20 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯面硬度225〜285HB 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)60 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯先円直径D(Φmm)85.94 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)250 基準円直径C(Φmm)79.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする