歯数20
仕様追加工:可能
形状S1
質量(kg)0.14
ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)
表面処理黒染
穴径A(Φmm)8
圧力角(°)20
材料SCM440
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯面硬度225〜285HB
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26
歯幅E(mm)15
ボス径B(Φmm)25
ボス長F(mm)15
全長G(mm)30
歯先円直径D(Φmm)35.01
中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)100
基準円直径C(Φmm)31.83