画像準備中

KSSCP 調質平歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43548768 品番 KSSCP5-30
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
歯数30 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)0.33 ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915) 表面処理黒染 穴径A(Φmm)10 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯面硬度225〜285HB 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)38 ボス長F(mm)15 全長G(mm)30 歯先円直径D(Φmm)50.93 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)150 基準円直径C(Φmm)47.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする