※直角タイプ
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
MAR マウント軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43548804
品番
MAR2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
30
寸法c(mm)
24.2
寸法e(mm)
25.4
寸法g(mm)
55.4
寸法i(mm)
24
寸法j(mm)
M8×10
タイプ
チョッカク
D
22