KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
MAR マウント軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43548813
品番
MAR3
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
30
寸法c(mm)
30.2
寸法e(mm)
31.4
寸法g(mm)
61.4
寸法i(mm)
24
寸法j(mm)
M8×10
タイプ
チョッカク
D
22