画像準備中

MAR マウント軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43548847 品番MAR6
参考基準価格(税別)¥21,270 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法D(mm)60 寸法F(mm)30 寸法c(mm)60.2 寸法e(mm)61.4 寸法g(mm)91.4 寸法i(mm)24 寸法j(mm)M8×10 タイプチョッカク D22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする