※ストレートタイプ
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
MAS マウント軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43548865
品番
MAS2
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
40.6
寸法H(mm)
M10
寸法c(mm)
20.2
寸法e(mm)
21.4
寸法g(mm)
61.2
寸法i(mm)
15
タイプ
ストレート
D
30.6