※ストレートタイプ
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
MAS マウント軸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43548874
品番
MAS2.5
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
39.8
寸法H(mm)
M10
寸法c(mm)
24.2
寸法e(mm)
25.4
寸法g(mm)
65.2
寸法i(mm)
15
タイプ
ストレート
D
29.8