※ストレートタイプ

MAS3 MAS マウント軸 KHK(小原歯車工業) 43548883 MAS3 MAS マウント軸 KHK(小原歯車工業) 43548883 MAS3 MAS マウント軸 KHK(小原歯車工業) 43548883

MAS マウント軸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43548883 品番MAS3
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12 寸法D(mm)27 寸法F(mm)39.8 寸法H(mm)M10 寸法c(mm)30.2 寸法e(mm)31.4 寸法g(mm)71.2 寸法i(mm)15 タイプストレート D30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする