※ストレートタイプ
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
MAS マウント軸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43548908
品番
MAS5
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
60
寸法F(mm)
65
寸法H(mm)
M16
寸法c(mm)
50.2
寸法e(mm)
51.4
寸法g(mm)
116.2
寸法i(mm)
24
タイプ
ストレート
D
49.1