KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
MRGCPFD CPラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43548917
品番
MRGCPFD10-500J
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
歯幅B(mm)
30
全長A(mm)
500
高さC(mm)
35
かみあい高さD(mm)
31.82
歯数
50
仕様
追加工:可能
形状
RF
質量(kg)
3.75
ピッチ(mm)
CP10(モジュール:3.1831)
表面処理
なし
圧力角(°)
20
材料
SCM415
熱処理
歯部のみ浸炭焼入
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
55〜60HRC
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
CADデータダウンロード