KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
MRGCPFD CPラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43548926
品番
MRGCPFD5-500J
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
歯幅B(mm)
15
全長A(mm)
500
高さC(mm)
20
かみあい高さD(mm)
18.41
歯数
100
仕様
追加工:可能
形状
RF
質量(kg)
1.08
ピッチ(mm)
CP5(モジュール:1.5915)
表面処理
なし
圧力角(°)
20
材料
SCM415
熱処理
歯部のみ浸炭焼入
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
55〜60HRC
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
CADデータダウンロード