KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
PN スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43549005
品番
PN1-15L
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
15
質量(kg)
0.77
ねじれ
L
穴径A(Φmm)
6
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.34
仕様
追加工:可能
形状
S1
表面処理
なし
材料
MC901
ねじれ角
45°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
18
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
歯切基準面
穴
歯先円直径D(Φmm)
23.21
基準円直径C(Φmm)
21.21