歯数25
仕様追加工:可能
形状S1
質量(kg)0.26
ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)
ねじれL
表面処理黒染
穴径A(Φmm)12
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2
歯幅E(mm)18
転位係数0.404
ボス径B(Φmm)35
ボス長F(mm)14
全長G(mm)32
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)44
中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)125
基準円直径C(Φmm)39.79
組立距離(mm)32