画像準備中

SHE はすば歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43549303 品番 SHE2-30L
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
歯数30 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)0.85 ピッチ(mm)m2(モジュール:CP6.667) ねじれL 表面処理黒染 穴径A(Φmm)18 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.22 歯幅E(mm)25 転位係数0.085 ボス径B(Φmm)55 ボス長F(mm)16 全長G(mm)41 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)68 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200 基準円直径C(Φmm)63.66 組立距離(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする