画像準備中

SHE はすば歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43549328 品番 SHE3-25L
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
歯数25 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)1.72 ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10) ねじれL 表面処理黒染 穴径A(Φmm)20 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26 歯幅E(mm)30 転位係数0.404 ボス径B(Φmm)70 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)88 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)250 基準円直径C(Φmm)79.58 組立距離(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする