歯数30
仕様追加工:可能
形状S1
質量(kg)5.78
ピッチ(mm)m4(モジュール:CP13.333)
ねじれL
表面処理黒染
穴径A(Φmm)25
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.34
歯幅E(mm)40
転位係数0.335
ボス径B(Φmm)110
ボス長F(mm)25
全長G(mm)65
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)138
中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)400
基準円直径C(Φmm)127.32
組立距離(mm)100