KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRHEF ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43549416
品番
SRHEF1.5-1000R
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
モジュール
1.5(正面ピッチ:CP5)
仕様
追加工:可能
形状
RFR
全長(mm)
A:1000、A':1006.03
質量(kg)
2.06
ねじれ
R
有効歯数
200
表面処理
黒染
材料
S45C
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
17
かみあい高さD(mm)
15.5
高さC(mm)
17